Podaljšek priprave za preverjanje merilne sile 75-100 mm

Št. art.: 481348 75-100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za merilno območje 75 mm - 100 mm
Vrsta izdelka Podaljšek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 481348 75-100
EAN/GTIN 4045197286802

Opis

Prednosti:

Mikrometri, ki so daljši od 25 mm se lahko preverijo s privijačeno pripravo.

Primerno za:

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli