Merilna ura zaščitena pred udarci, Merilno območje/⌀ ohišja: 1/55mm

Št. art.: 432053 1/55
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 24,90 € /kos.
  • 13,70 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje/⌀ ohišja (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 1 mm
Delitev skale 0,01 mm
Odstopanje meritve MPE (merilno območje) 7 µm
Merilna sila 0,4 N - 1,4 N
Prosti hod 3,5 mm
Merilno orodje analogni
⌀ ohišja 55 mm
Vrsta izdelka Merilna ura

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 432053 1/55
EAN/GTIN 4946368842448

Opis

Izvedba:

Mere po DIN EN ISO 463, izdaja junij 2006. Precizne merilne ure z zaščito pred udarci, varnostne merilne ure s prostim hodom, zaščitene pred udarci. Zelo lahka, robustna konstrukcija z zaščito pred prahom. Vpenjalno steblo ⌀ 8 mm h6.