Merilna ura zaščitena pred udarci

Št. art.: 432000
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
2.934 kosov na zalogi
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Mere po DIN EN ISO 463, izdaja junij 2006 (razen vel. 100/80). Precizna merilna ura v kovinskem ohišju, zaščitenem pred udarci. Vpenjalno steblo ⌀ 8 mm h6, kaljeno in brušeno. Številčnico z zunanjim obročem obrnete tako, da je kazalec na ničli. Zunanji obroč ima 2 nastavljivi oznaki za toleranco. Glavni kazalec za 1/100 mm odčitavanje, mali kazalec stranske skale pa za 1 mm odčitavanje.
Tulka zobate letve za zaščito pred udarci. Izvedba v celoti iz kovine, steklo za uro iz umetne mase.

Dodatni pribor:

Posebno tipalo art. 434900; 434910; 434915.