Úchylkoměr chráněný proti nárazu

Artiklové číslo: 432000
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
2 934 ks okamžitě k dodání
  • Obal: stabilní box

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Rozměry dle DIN EN ISO 463, vydání červen 2006. Přesné úchylkoměry, chráněné proti nárazu. ⌀ upínací stopky 8 mm h6, kalená a broušená. Číselník otočný pomocí vnějšího kroužku s nastavením ručičky do nulové pozice. Vnější kroužek se dvěma nastavitelnými značkami tolerance. Centrální ručička pro odečítání po 1/100 mm, malá ručička vedlejší stupnice pro odečítání po 1 mm.
Chráněný proti nárazu pouzdrem ozubnice. Celokovové provedení s plastovým sklíčkem.

Zvláštní příslušenství:

Speciální dotyk č. 434900; 434910; 434915.