{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | HCT | |
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 25 mm | |
Preklop odčitavanja | 0,0001 mm | |
Preklop odčitavanja | mm / cole | |
Točnost | 0,0016 mm | |
Vmesnik | Vmesnik Digimatic; USB-vmesnik; Vmesnik Bluetooth | |
Vrsta IP-zaščite | IP 54 | |
Merilna sila | 0,65 – 1,15 N | |
⌀ vpenjalnega držala h6 | 8 mm | |
Merilno orodje | digitalni | |
⌀ ohišja | 59,5 mm | |
Debelina ohišja | 32,9 mm | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Radijska naprava | HID (Human Interface Device); Programska oprema proizvajalca; Mobilna aplikacija HCT | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 | |
Vrsta izdelka | Merilna ura |
Številka izdelka | 404301 25 | |
EAN/GTIN | 7640125027952 |