Precizni jekleni meter nerjaven, mat 3000 mm

Št. art.: 461600 3000
(37,17 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 181,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
101 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

  • Standard: EG II
  • Material: Plemenito jeklo, INOX

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard EG II
Točnost 0,9 mm
Material Plemenito jeklo, INOX
Dolžina 3.000 mm
Širina preseka 30 mm
Debelina preseka 1 mm
Vrsta izdelka Ravnila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 461600 3000
EAN/GTIN 4045197234841

Opis

Izvedba:

Iz nerjavnega, posebnega vzmetnega jekla z brušenimi merilnimi robovi. Široka izvedba. Na zgornjem in spodnjem robu je 1 mm merilna skala. Zelo dobro odčitavanje zaradi nesvetleče površine in ostre merilne skale.
Skala je izdelana z elektrolitskim jedkanjem. Površina nesvetleče matirana.
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
    Dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico