Merilni blok, točnost 00 lahka izvedba 1000 mm

Št. art.: 431825 1000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
  • Standard: Tovarniški standard
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Vzporednost 0,002 mm
Ročaji Da
Dolžina 1.000 mm
Širina 56 mm
Višina 160 mm
Masa 19 kg
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Vrsta izdelka Merilna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 431825 1000
EAN/GTIN 2050001949875

Opis

Izvedba:

Za material in točnost glejte art. 430400. Od dolžine 1000 mm z ročaji. Oba merilna roba sta med seboj poravnana in vzporedno fino lepana z diamantom.
Specialna lahka izvedba brez izgube točnosti.

Uporaba:

Za kontrolo ravnosti, vzporednosti, kot pripomoček pri zarisovanju.

Obseg dobave:

Vklj. s transportno embalažo.

Opomba:

Upoštevajte, da je pošiljka nefrankirana. Merilni blok z dolžino 4000 mm po ponudbi. Lesena škatla ali Flight Case z doplačilom na voljo po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor