Jekleni meter Oblika B 1000 mm

Št. art.: 461100 1000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 63,60 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

  • Standard: DIN 866

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 866
Točnost 0,1 mm
Oblika B
Dolžina 1.000 mm
Širina preseka 30 mm
Debelina preseka 6 mm
Vrsta izdelka Ravnila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 461100 1000
EAN/GTIN 4045197206855

Opis

Izvedba:

Oblika B: Merilna robova brušena in natančno poravnana. Skrbno obdelane široke stranice. Z zaščito na koncu merilne palice. Posamezna stranica z milimeter natančno razdelitvijo.