{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 874 | |
Točnost | 0 | |
Toleranca ravnosti merilnih ploskev | 0,032 mm | |
Oblika | B | |
Opis oblike | Presek I-oblike | |
Material | Posebno jeklo | |
Dolžina | 3.000 mm | |
Širina preseka ±0,2 mm | 119,3 mm | |
Višina preseka ±0,2 mm | 17,5 mm | |
Vrsta izdelka | Ploska delavniška ravnila |
Številka izdelka | 460300 3000 | |
EAN/GTIN | 4045197206671 |