Mini merilno stojalo s trajnim magnetom in krogličnim zglobom LC6200

Št. art.: 441185 LC6200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
96 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina zgloba L1 38 mm
Dolžina zgloba L2 38 mm
Priključni navoj M5
Vpenjalna sila 300 N
⌀ magnetne noge 30 mm
Vrsta izdelka Merilni stativi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 441185 LC6200
EAN/GTIN 7290005393150

Opis

Izvedba:

Kompaktno merilno stojalo z močnim trajnim magnetom za preprosto namestitev na ozkih delovnih mestih. Vpenjalo za merilne ure Vario za ⌀ držala 8 mm in merilne ure s tipalno ročico z dvojnim vodilom.
Trije krogelni zglobi s centralnim vpetjem za togo in trajno pozicioniranje.