Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Digitalno tipalo za merjenje dolžine, aksialno USB GTL22

Št. art.: 434792 GTL22

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Merilno območje ±2 mm
Ponovljivost 0,1 µm
Odstopanje linearnosti (L = merilna dolžina v mm) 0,4 + 0,8 × L µm
Dvig merilnega nastavka mehansko/vakuum
Hod merilnega nastavka 4,3 mm
Združljivost TESA
Zaščitni meh Viton
Merilna sila pri električni ničli 0,63 N
Vrsta IP-zaščite IP 65
Vrsta izdelka Merilna tipala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 434792 GTL22
Številka proizvajalca 03230201

Opis

Izvedba:

Vsestransko uporabna precizna tipala za merjenje dolžine z USB-povezavo za lažjo uporabo.
  • Precizen, kroglično voden merilni nastavek.
  • Visoka natančnost merjenje zaradi elektronskega ojačanja merilnega signala.
  • Vpenjalno držalo ⌀ 8 mm, primerno za vpenjanje po celotni dolžini.
  • Neobčutljiva na nihanje temperature in za stranske sile zaradi krogličnega uležajenja.
  • Odličen elektromagnetni oklop.
  • Prikaz 1–4 USB-merilnih tipal s programsko opremo TSIP. Možnost vnosa mejnih vrednosti. Preproste funkcije +A, –A, +A+B, +A–B.
Tipala za merjenje dolžine TESA odlikuje odlična ponovljivost, obstojnost in dolga življenjska doba.

Prednosti:

Zaradi priklopa prek USB-vmesnika ni potreben dodaten vmesnik. Zaradi zaščite iz Vitona posebej primerno za uporabo v kombinaciji s hladilnimi in mazalnimi sredstvi.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Uporaba:

Merilno tipalo za merilno napravo s popolnoma ali deloma avtomatiziranimi poteki.

Obseg dobave:

Vklj. s programsko opremo TSIP za prikaz 1–4 USB-merilnih tipal.

Dodatni pribor:

Programska oprema DataDirect art. 498925 ali StatExpress art. 498926 za upravljanje več kot 4 merilnih tipal. Vmesnik za merilna tipala art. 434719.