Video merilni mikroskop MM-OS MM-OS2

Št. art.: 491915 MM-OS2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Merilno območje X 65 mm
Merilno območje Y 50 mm
Območje nastavljanja Z 50 mm
Odstopanje merjenja dolžine EUXY, MPE optično (2D) 4,9 + L / 50 (L v mm) µm
Povečava (x-krat) 0,08 ± 3%
Kamera 5 mio slikovnih točk
maksimalna višina obdelovanca 50 mm
Napajanje Omrežno napajanje
Nazivna napetost 230 V
Dolžina 354 mm
Širina 444 mm
Višina 800 mm
Masa 32 kg
Maksimalna masa obdelovanca 20 kg
Vrsta izdelka Video merilni mikroskop

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 491915 MM-OS2
EAN/GTIN 4045197611741

Opis

Izvedba:

Kakovosten video merilni sistem v povezavi z merilno programsko opremo M3 je primeren zlasti za hitro merjenje in primerjalno merjenje ploščatih sestavnih delov.
  • LED osvetlitev od zgoraj z dolgo življenjsko dobo za jasno in homogeno osvetlitev obdelovanca.
  • Telecentrična LED osvetlitev od spodaj z možnostjo zatemnitve.
  • Osnova iz aluminija in granita in merilna miza z navojnimi izvrtinami za pritrditev vpenjalnih sistemov.
  • Barvna kamera z visoko ločljivostjo in telecentričnim objektivom.
  • Za uporabo prijazna merilna programska oprema M3 z intuitivnim upravljanjem vklj. s funkcijo DXF. Zelo visoka točnost ponovitve zaradi samodejnega prepoznavanja robov.
  • Samodejno razpoznavanje delov v nekaj sekundah pri poljubnih kotih zasuka.
  • Zaradi mehanske nastavitve višine s skalo je mogoče merilno raven individualno in ponovljivo prilagoditi merilnemu objektu in vpenjalni pripravi.

Uporaba:

  • Merjenje v nekaj sekundah, merjenje in ocenjevanje ravnih elementov, kot so O-obroči, podložke, vtiči v enem merilnem koraku.
  • Različne geometrijske oblike in materiale je mogoče uporabniku prijazno in varno izmeriti. Možna je tudi dokumentacija.
  • Različne možnosti uporabe, npr. v proizvodnji, merilnici ali pri prevzemu blaga.
  • Univerzalno uporaben merilni sistem v kompaktni izvedbi.

Obseg dobave:

Vklj. z računalniškim panelom na dotik, radijsko miško in tipkovnico, protiprašno zaščito, omrežnim napajalnikom, poročilom o preizkusu in navodili za uporabo.

Opomba:

Odstopanje merjenja dolžine EUXY, MPE v skladu z DIN EN ISO 10360-7.
Dopustni pogoji okolice: 20 °C ± 1 K, temperaturni gradient Δtd = 0,5 K/h, Δtd 4,0 K/d, izmerjen s kalibrirano normalo. Tehnične spremembe ter izvedba panela na dotik pridržane.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli