Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

FlexiVision 100 z ročajem za kamero FlexiScope 3 BASIC

Št. art.: 492864 BASIC

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Endoskop

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 492864 BASIC
Številka proizvajalca 96.0040

Opis

Izvedba:

FlexiVision 100 je osnovna enota s kamero za industrijsko uporabo. S svojimi različnimi funkcijami omogoča pridobivanje dodatnih slikovnih podatkov med pregledovanjem, kar omogoča učinkovitejši in procesno varnejši postopek pregledovanja. Neposreden prenos slike na monitor z visoko ločljivostjo (računalnik ni potreben). Možnost shranjevanja posnetkov na USB-ključ. Možnost kombiniranja s priključnimi napravami ročaj za kamero FlexiScope 3 in HD-kamero.
Z ročajem za kamero FlexiScope 3, za uporabo vseh sond FlexiScope 2 in 3. V ročaju je vgrajen LED-vir svetlobe.

Prednosti:

  • Ločljivost Full HD (1920 × 1080)
  • Slikovno dokumentiranje

Obseg dobave:

Osnovna enota s kamero FlexiVision 100, ročaj za kamero FlexiScope 3 vklj. z DVI-kablom, USB-pomnilniškim ključem, omrežnim napajalnikom, materialom za čiščenje in transportnim kovčkom.

Dodatni pribor:

Sonde FlexiScope 2 in 3 art. 492876- 492889.