{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Odčitavanje | 0,1 HR | |
Prikazovalnik | Vrednost trdote, skala, testna sila, držalni čas, preverjanje tolerance GO/NG, standardno odstopanje | |
Postopek preizkušanja | Rockwell | |
Oznaka proizvajalca | HR-320MS | |
Vmesnik | RS232-vmesnik, SPC / Digimatic | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Skale po Rockwellu | A, B, C, D, E, F, G, HV, HBW, HRC, HRB, HS, MPa | |
Uporaba | Z motornim pogonom | |
Preizkusna sila glavne obremenitve | 15; 30; 45; 60; 100; 150 kg | |
Preizkusna sila predhodne obremenitve | 3; 10 kg | |
maksimalna širina vzorca | 180 mm | |
maksimalna višina vzorca | 180 mm | |
Napajanje | 100 − 240 V / 50 − 60 Hz | |
Dolžina | 516 mm | |
Širina | 235 mm | |
Višina | 780 mm | |
Masa | 46 kg | |
Vrsta izdelka | Naprava za preizkušanje trdote |
Številka izdelka | 495080 HR320 | |
Številka proizvajalca | 963-231D |