{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081561 LR6 | |
Merilno območje | 0,3 mm | |
Preklop odčitavanja | mm / cole | |
Vmesnik | TESA Link Connector TLC; Vmesnik Digimatic; Vmesnik Digimatic | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Merilna sila | 0,2 N | |
⌀ vpenjalnega držala h6 | 8 mm | |
Merilno orodje | digitalni | |
Vrsta izdelka | merilne ure s tipalno ročico |
Številka izdelka | 434718 31 | |
EAN/GTIN | 7630041143669 | |
Številka proizvajalca | 04430013P1 |