{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Število vključenih baterij | 2 | |
maksimalno območje tehtanja | 0 kg - 600 kg | |
Odčitavanje | 200 g | |
Višina številk | 25 mm | |
Meja odstopanja od maksimalne vrednosti | 0,2 % | |
Oznaka proizvajalca | HFB | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081561 LR3 | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Čas delovanja baterije | 20 h | |
Širina ohišja | 163 mm | |
Globina ohišja | 126 mm | |
Višina ohišja | 159 mm | |
Celotna dolžina | 390 mm | |
Neto masa | 2,2 kg | |
Delovna temperatura | 0 °C - 40 °C | |
Vrsta izdelka | Viseča/žerjavna tehtnica |
Številka izdelka | 479436 600 | |
Številka proizvajalca | HFB 600K200 |