{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Najmanjše območje tehtanja | 1 kg | |
Število vključenih baterij | 2 | |
maksimalno območje tehtanja | 1.000 kg | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081556 LR3 | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Širina ohišja | 83,5 mm | |
Globina ohišja | 22 mm | |
Višina ohišja | 191 mm | |
Vrsta IP-zaščite | IP 65 | |
Pakiranje | Transportni kovček | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu |
Številka izdelka | 086049 1 | |
Številka proizvajalca | 086049 1 |