{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
maksimalno območje tehtanja | 500 g | |
Odčitavanje | 0,1 g | |
Širina | 100 mm | |
Globina | 130 mm | |
Višina | 18 mm | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 2 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 | |
Neto masa | 0,18 kg | |
Vrsta izdelka | Kompaktna tehtnica |
Številka izdelka | 479446 500 | |
EAN/GTIN | 4045761217539 |