Vodne tehtnice za stikalne omare z magnetom 250 mm

Št. art.: 467475 250
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
po ponudbi
Na zalogi
740 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Točnost v normalni legi 1 mm/m
Dolžina 250 mm
Vrsta izdelka Vodna tehtnica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 467475 250
EAN/GTIN 4007368088660

Opis

Izvedba:

Robustna vodna tehtnica iz umetne mase ABS, ojačane z steklenimi vlakni. Zelo dobro vidni okrogli libeli. Z dvema močnima drsnima magnetoma.