{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Točnost v normalni legi | 0,5 mm/m | |
Točnost pri merjenju obrnjeno narobe | 0,75 mm/m | |
Magnet | Trajni magnet | |
Število vodoravnih libel | 1 | |
Število navpičnih libel | 1 | |
Skoznji ročaj | Ne | |
Material ohišja | Zlitina lahke kovine | |
Dolžina | 800 mm | |
Vrsta izdelka | Vodna tehtnica |
Številka izdelka | 467220 800 | |
EAN/GTIN | 4005069191795 |