{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Točnost v normalni legi | 0,5 mm/m | |
Točnost pri merjenju obrnjeno narobe | 0,75 mm/m | |
Magnet | Trajni magnet | |
Število vodoravnih libel | 1 | |
Število navpičnih libel | 1 | |
Izvedba merilne površine | Merilna površina s prizmo | |
Material ohišja | Aluminij | |
Dolžina | 1.000 mm | |
Presek | 24 × 55 mm | |
Vrsta izdelka | Vodna tehtnica |
Številka izdelka | 467025 1000 | |
EAN/GTIN | 4045197949332 |