Izvedba:
Večfunkcijski tester Fluke 1664 FC s programsko opremo za upravljanje podatkov TruTest™
Večnamenski tester namestitev Fluke 1664 FC pospeši testiranje električnih inštalacij1664 FC ima vse ustrezne merilne funkcije in inteligentno preprosto uporabo za hitro, učinkovito in s standardi skladno testiranje električne napeljave, zaščito naprav in skupno rabo rezultatov v realnem času prek vašega pametnega telefona.
Preskušanje zaščitnih naprav za enosmerni tok na polnilnih postajah za električna vozila – RCD tipa A EV ali RDC-DDPreverite zaščitne naprave za enosmerni tok na polnilnih postajah za električna vozila z uporabo načina spremenljivega testnega toka RCD (VAR) za RCD tipa B (gladki enosmerni okvarni tokovi), ki sproži preverjanja namestitve za RCD tipa A EV ali RDC-DD v skladu s standardom IEC 62.955 (6/60/200 mA in rampa <2 do 6 mA). To omogoča hitro in enostavno testiranje dodatnega 6 mA nadzora enosmernega toka na polnilnih mestih in se lahko uporablja v povezavi s Fluke FEV100 ali FEV300.
Ščiti povezane naprave pred naključnimi poškodbamiFluke 1664 FC je edini tester namestitve z Insulation PreTest™. Ta funkcija ustavi preizkuševanje izolacije in prikaže vizualno opozorilo, če zazna, da je naprava povezana s sistemom, ki se preskuša. Tako se boste izognili morebitnim resnim in dragim napakam, ki bi lahko povzročile škodo na napravah vaših strank.
Samodejni test skrajša čas za preverjanjaSamodejni test izvede do sedem korakov testiranja namestitve v enem zaporedju, kar znatno pospeši standardno skladno testiranje. Poleg tega se zmanjša število povezav s testnimi točkami, ki jih je treba opraviti ročno, s čimer se zmanjša verjetnost napak in skrajša čas testiranja.
Prihranite čas in izboljšajte sodelovanjeKer je 1664 FC združljiv s Fluke Connect®, lahko pošljete rezultate na svoj pametni telefon, jih shranite v oblaku in delite meritve v realnem času s člani ekipe prek video klica ShareLive. To je najhitrejši način, da svoji ekipi pokažete, kaj vidite, in vam pomaga pridobiti odobritve, ne da bi zapustili mesto uporabe. S pomnilnikom Fluke Cloud™ lahko dostopate do shranjenih rezultatov meritev v pisarni ali na kraju samem in hitreje sprejemate odločitve. Izkoristite varnost podatkov svetovnega razreda in uvozite podatke, upravljate datoteke, prenesene iz instrumentov, ali pa ročno vnašajte podatke v programsko opremo TruTest™, kot je potrebno za hitro in enostavno obdelavo in ustvarjanje potrdil. Programska oprema Fluke TruTest™ poenostavlja upravljanje podatkov in poročanje za naprave in instalacije v primerjavi s tradicionalnimi metodami, zaradi česar je idealna rešitev za ustvarjanje lahko razumljivih poročil za stranke.
Druge uporabne funkcije vključujejo:- Kompaktno, lahko (manj kot 1,3 kg), z oblazinjenimi naramnicami, da bodo vaše roke proste
- S položajem vrtljivega stikala je jasno, katera funkcija je nastavljena. To stikalo se uporablja za izbiro vseh funkcij brez potrebe po zapletenih večnivojskih menijih.
- Dodaten način z visokim preskusnim tokom za hitrejše meritve v primerjavi z merjenjem impedance zanke brez sprožitve naprav za diferenčni tok (RCD)
- Pomnilniška funkcija Zmax za merjenje impedance omrežja in zanke
- Edinstven ničelni adapter za hitro, vedno zanesljivo in natančno kompenzacijo merilnih vodnikov in omrežnega merilnega vodnika
- Hitro merjenje napetosti (L-N, L-PE in N-PE) prek omrežnega merilnega voda Merilnih vhodov ni treba spreminjati
- Merjenje prožilnega časa in prožilnega toka za RCD tipa A in AC s samo enim testom
- Vzporedno merjenje toka kratkega stika (PEFC ali PSC) in impedance zanke ter hkratni prikaz na dvojnem zaslonu
- Z mehkimi tipkami izberite želene vhodne vtičnice – menjava merilnih vodnikov ni potrebna
- Preverjanja kontinuitete za meritve na navitjih motorja
- Zaznavanje napetosti do ozemljitve > 50 V in prikaz potencialno nevarnih situacij
- Zahvaljujoč velikemu zaslonu z osvetlitvijo ozadja, jasnim simbolom in posebej širokemu vidnemu kotu je mogoče izmerjene vrednosti odčitati jasno in varno
- Razširjeni pomnilnik
Lastnosti:
Merjenje izmenične napetosti
Razpon: 500 V
Ločljivost 0,1 V
Natančnost pri 45 do 66 Hz: 0,8 % + 3 mesta
Vhodna impedanca: 360 kΩ
Zaščita pred preobremenitvijo: 660 V efektivno
Preverjanje prevodnosti (RLO)
Merilna območja (avtomatika območja): 20/200/2000 Ω
Ločljivost: 0,01/0,1/1 Ω
Napetost prostega teka: >4 V
Merjenje izolacijskega upora (RISO)
Testna napetost: 50/100/250/500/1 000 V
Natančnost preskusne napetosti (pri nazivnem preskusnem toku): +10 %, -0 %
Razpon izolacijskega upora: 20 MΩ/50 MΩ; 20 MΩ/100 MΩ; 20 MΩ/200 MΩ; 20 MΩ/200 MΩ/500 MΩ; 20 MΩ/200 MΩ/1000 MΩ
Ločljivost: 0,01 MΩ/0,1 MΩ; 0,01 MΩ/0,1 MΩ; 0,01 MΩ/0,1 MΩ; 0,01 MΩ/0,1 MΩ/1 MΩ; 0,01 MΩ/0,1 MΩ/1 MΩ
Preskusni tok: 1 mA pri 50 kΩ; 1 mA pri 100 kΩ; 1mA pri 250kΩ; 1 mA pri 500 kΩ; 1 mA pri 1 MΩ
Impedanca zanke in omrežja (ZI)
Razpon: 10 Ω (način visokega toka mΩ)/20 Ω/200 Ω/2000 Ω
Ločljivost: 0,001 Ω/0,01 Ω/0,1 Ω/1 Ω
Tok kratkega stika (Ik), test PSC
Razpon: 1.000 A/10 kA (50 kA)
Ločljivost: 1 A/0,1 kA
Izračunane vrednosti: predvideni tok kratkega stika/tok ozemljitvene napake (PEFC) ali pričakovani tok kratkega stika (/PSC) se določi tako, da se izmerjena omrežna napetost deli z izmerjeno impedanco zanke (L-PE) ali omrežno impedanco (L-N).
Preverjanje upora ozemljitve (RE)
Razpon: 200 Ω/2000 Ω
Ločljivost: 0,1 Ω/1 Ω
Frekvenca: 128 Hz
Izhodna napetost: 25 V
Smer vrtenja faze: DA
Splošne specifikacije
Dimenzije (DxŠxV): 10 x 25 x 12,5 cm
Teža vklj. z baterijami: 1,3 kg
Tip baterije, količina: 1,5 V tip AA (LR6 Mignon), 6 kosov na napravo
Zaščita: IP40
Varnost: v skladu z EN/IEC 61010-1 in EN/IEC 61010-2-034
Kategorija prenapetosti: CAT III 500 V; CAT IV 300 V
Ustrezni standardi: EN 61557-1 do EN 61557-7 in EN 61557-10
Obseg dobave:
- Multifunkcijski tester namestitev 1664 FC
- 6 baterij AA (IEC LR6)
- Trdi kovček C1600
- Ničelni adapter
- Trpežen omrežni merilni vodnik
- Komplet merilnih vodnikov
- Oblazinjeni nosilni in kolčni trak
- Kratka navodila
- Sonda TP165X s sprožilno tipko in merilnimi vodniki
- Kabel IR189USB
- Programska oprema za upravljanje podatkov TruTest™