{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Izvedba | Sprej | |
Pršilna glava | standardno | |
Vsebina | 0,6 l | |
Barva | svetlo rjava | |
Vrelišče | 176 °C | |
Vnetišče | 47 °C | |
Topnost v vodi | netopno | |
Oksidativne lastnosti | ne | |
Kinematična viskoznost | < 1 mm2/s | |
Temperatura skladiščenja | 15 °C - 50 °C | |
Oznaka za nevarne snovi | GHS02: Plamen; GHS07: Klicaj | |
Vrsta izdelka | Večnamensko olje / univerzalno olje |
Številka izdelka | 083000 600 | |
Številka proizvajalca | 083000 600 |