Cevni sistem 1/4 cole MODUL

Št. art.: 084400 MODUL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.631 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Sistem hlajenja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 084400 MODUL
EAN/GTIN 4037728110014
Številka proizvajalca 0211000-1

Opis

Izvedba:

Cevni sistem iz umetne mase za hladilno mazalno sredstvo in zrak. Obratovalni tlak do največ 6 barov, z objemkami vel. CLAMP do 60 barov.
  • Združljiv s skoraj vsemi običajnimi cevnimi sistemi brez adapterja.
  • Modularni vtični sistem, za individualno urejanje s pomočjo montažnih klešč.
  • Količina pretoka: pribl. 15 l/min. (1/4-colsko), največji zunanji ⌀ 17 mm.

Obseg dobave:

2 cevna modula po 16 cm (2 × 10 posamičnih delov = 32 cm)
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico