Cevni sistem 1/4 cole FL27

Št. art.: 084400 FL27
Nastavi ceno 2 kos (4,83 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
270 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Sistem hlajenja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 084400 FL27
EAN/GTIN 4037728112025
Številka proizvajalca 0211200-2

Opis

Izvedba:

Cevni sistem iz umetne mase za hladilno mazalno sredstvo in zrak. Obratovalni tlak do največ 6 barov, z objemkami vel. CLAMP do 60 barov.
  • Združljiv s skoraj vsemi običajnimi cevnimi sistemi brez adapterja.
  • Modularni vtični sistem, za individualno urejanje s pomočjo montažnih klešč.
  • Količina pretoka: pribl. 15 l/min. (1/4-colsko), največji zunanji ⌀ 17 mm.

Obseg dobave:

2 ploščati šobi širine 27 mm
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico