Cevni sistem 1/4 cole CLAMP

Št. art.: 084400 CLAMP
Nastavi ceno 11 kos (2,06 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Sistem hlajenja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 084400 CLAMP
EAN/GTIN 4037728211322
Številka proizvajalca 0211032

Opis

Izvedba:

Cevni sistem iz umetne mase za hladilno mazalno sredstvo in zrak. Obratovalni tlak do največ 6 barov, z objemkami vel. CLAMP do 60 barov.
  • Združljiv s skoraj vsemi običajnimi cevnimi sistemi brez adapterja.
  • Modularni vtični sistem, za individualno urejanje s pomočjo montažnih klešč.
  • Količina pretoka: pribl. 15 l/min. (1/4-colsko), največji zunanji ⌀ 17 mm.

Uporaba:

Za naknadno, procesno varno kiksiranje obstoječega sistema do 60 barov.

Obseg dobave:

11 objemk
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico