Elektrohidravlična naprava za podmazovanje 18/20-1

Št. art.: 084005 18/20-1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Naprava za mazanje
za posode s prostornino 18 kg - 20 kg
Notranji ⌀ posode 265 mm - 285 mm
Maksimalni pretok 320 g/min
Maksimalni tlak mazanja 400 bar
Razpočni tlak cevi 1.650 bar
Moč motorja 750 kW
Napetost 230 V
Napajanje Omrežno napajanje
Frekvenca 50 Hz
Nazivna moč 750 W
Dolžina kabla 5 m

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 084005 18/20-1
EAN/GTIN 4016553423315

Opis

Izvedba:

Mobilna mazalna pištola MATO eHybrid-Greaser 230 V s posebej razvito visokotlačno batno črpalko in izstopnim tlakom do 400 barov, ki jo hidravlično poganja električna zobniška črpalka. V visokotlačno batno črpalko se z vklopom 230-voltne hidravlične zobniške črpalke prične dovajati hidravlično olje, tako da se z odpiranjem prožilne ročice visokotlačne mazalne pištole prične črpanje masti. Ob sprostitvi prožilne ročice se zaključi črpanje masti oz. postopek mazanja.

Lastnosti:

  • Hidravlična visokotlačna batna črpalka
  • Električna zobniška črpalka z razbremenitvijo pritiska, posoda za hidravlično olje vklj. z merilnikom ravni olja in pokrovom za polnjenje (vklj. z odzračevanjem)
  • Prašno barvan pokrov za zaščito pred prahom
  • Poseben pokrov za mast za optimalno praznjenje vedra
  • 3,5-metrska visokotlačna gumijasta oklepna cev DN6 z vložkom jeklene mreže, razpočnim tlakom 1650 barov
    (6,5- in 10-metrska visokotlačna gumijasta oklepna cev dobavljiva po ponudbi)
  • 5-metrski priključni kabel z zaščitnim kontaktnim stikalom
  • Visokotlačna mazalna pištola z zglobom Z in cevjo s šobo
  • Čvrst, prašno barvan voziček z višinsko nastavljivim držalom za črpalko, kolesi z valjčnimi ležaji iz polne gume in kolesi za zavijanje z zavoro.

Obseg dobave:

Ob dobavi je hidravlična enota že pripravljena za uporabo in napolnjena s hidravličnem oljem.
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico