{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | Scotch® Super 33+ | |
Vrsta lepilnega traku | enostranski | |
Nosilni material | PVC-folija | |
Posebnosti | UV-odporni; odpornost proti vlagi | |
temperaturna obstojnost do | −18 °C - 90 °C | |
Črtalo na voljo | ne | |
Temperatura skladiščenja | 10 °C - 27 °C | |
Zračna vlažnost pri shranjevanju | 75 % | |
Minimalni rok trajanja | 60 mesec | |
Barva | črna | |
Dolžina | 33 m | |
Širina | 19 mm | |
Debelina | 0,18 mm | |
Vrsta izdelka | Lepilni trak |
Številka izdelka | 083656 19X33 | |
EAN/GTIN | 50054007000537 | |
Številka proizvajalca | 7000057831 |