{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
USP1 | VHB™ | |
USP2 | črna | |
Oznaka proizvajalca | 5952 | |
Vrsta lepilnega traku | dvostranski | |
Lepilna masa | Akrilat | |
Lepilna moč na jeklu | 5,5 N/mm | |
Raztegljivost | 300 % | |
Material pokrova | Silikoniziran PE-film | |
Temperatura skladiščenja | 20 °C | |
Zračna vlažnost pri shranjevanju | 50 % | |
Minimalni rok trajanja | 12 mesec | |
Barva | črna | |
Dolžina | 33 m | |
Širina | 25 mm | |
Debelina | 1,1 mm | |
Vrsta izdelka | Lepilni trak |
Številka izdelka | 083789 25X33 | |
EAN/GTIN | 4001895844928 | |
Številka proizvajalca | 7100211834 |