{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 431 | |
Vrsta lepilnega traku | enostranski | |
Nosilni material | Aluminij | |
Lepilna masa | Akrilat | |
Lepilna moč na jeklu | 0,44 N/mm | |
Raztegljivost | 5 % | |
Natezna trdnost | 3,38 N/mm | |
Posebnosti | UV-odporni; odpornost proti vlagi | |
Uporaba | Maskiranje; Tesnjenje; Robljenje; Zaščita; Oplaščenje | |
temperaturna obstojnost do | −55 °C - 155 °C | |
Črtalo na voljo | ne | |
Temperatura skladiščenja | 20 °C | |
Zračna vlažnost pri shranjevanju | 50 % | |
Minimalni rok trajanja | 12 mesec | |
Barva | srebrna | |
Dolžina | 50 m | |
Širina | 38 mm | |
Debelina | 0,09 mm | |
Vrsta izdelka | Lepilni trak |
Številka izdelka | 083635 38X50 | |
EAN/GTIN | 2050001661425 | |
Številka proizvajalca | 7100039317 |