{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 648 | |
Kemična osnova | Uretan metakrilat | |
Dinamična viskoznost | 450 mPas - 550 mPas | |
Gostota | 1,1 g/cm3 | |
Oblika | tekoče | |
Vnetišče | 93,3 °C | |
Temperaturno območje uporabe | −75 °C - 180 °C | |
Trdnost po | 10 min | |
Funkcionalna trdnost po | 3 h | |
Lastnost | Fluorescenčni pod UV-svetlobo; Tolerantnost na olje | |
Primerno za material | Jeklo | |
Primerno za področje uporabe | Spajanje; Povezava z zračnostjo ali tesnim prilegom | |
Maksimalna velikost reže | 0,15 mm | |
Razred trdnosti | Zelo trdno | |
Minimalni odlomni moment | 29 Nm | |
Demontaža | Samo s segrevanjem | |
Barva | zelena | |
Količina polnjenja | 50 ml | |
Temperatura skladiščenja | 8 °C - 21 °C | |
Obstojnost od datuma proizvodnje | 24 mesec | |
Oznaka za nevarne snovi | GHS05: Jedkost; GHS07 Pozor | |
Vrsta izdelka | Sredstvo za spajanje |
Številka izdelka | 083341 648_DIER | |
EAN/GTIN | 2050001948830 | |
Številka proizvajalca | 791505 |