Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Nadomestna košara, nerjaveče jeklo 1

Št. art.: 082926 1

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Primerno za art. 082920; art. 082922 1
Maksimalna nosilnost 3 kg
Notranja dolžina 172 mm
Notranja širina 66 mm
Notranja višina 30 mm
Vrsta izdelka Košara

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 082926 1
EAN/GTIN 2050000968952
Številka proizvajalca 100399

Opis

Primerno za:

Ultrazvočne čistilne naprave art. 082920.
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
    Velikost primerna za art. 082922/082923/082924 Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico