{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | NT 27/1 Me Adv *EU | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Poraba moči | 1.380 W | |
Prostornina zbiralnika | 27 l | |
Velikost priključka | 35 mm | |
Dolžina | 420 mm | |
Širina | 420 mm | |
Višina | 540 mm | |
Dolžina sesalne cevi | 2,5 m | |
Dolžina kabla | 7,5 m | |
Število turbin | 1 | |
Pretok zraka | 67 l/s | |
Vakuum | 200 mbar | |
Delovni hrup | 72 dB(A) | |
Razred sesanja prahu | L | |
Masa | 8,2 kg | |
Filtrski sistem | Patronski filter | |
Posebnosti | Zbiralnik iz nerjavnega jekla, posebej mobilna izvedba | |
Vrsta izdelka | Sesalnik za mokro in suho sesanje |
Številka izdelka | 078521 NT27ME | |
EAN/GTIN | 4039784724174 | |
Številka proizvajalca | 1.428-114.0 |