Industrijski sesalnik IVR-L40

Št. art.: 078522 IVR-L40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca IVR-L 40/12-1
Napajanje Omrežno napajanje
Poraba moči 1.200 W
Prostornina zbiralnika 40 l
Velikost priključka DN50 mm
Dolžina 711 mm
Širina 523 mm
Višina 960 mm
Dolžina kabla 6 m
Število turbin 1
Pretok zraka 59 l/s
Vakuum 230 mbar
Delovni hrup 71 dB(A)
Razred sesanja prahu L; L
Masa 36 kg
Vrsta izdelka Sesalnik za mokro in suho sesanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 078522 IVR-L40
EAN/GTIN 4054278459684
Številka proizvajalca 9.986-054.0

Opis

Izvedba:

Industrijski sesalnik, primeren za sesanje in ločevanje hladilnih sredstev, mazalnih emulzij, vode ali olja s trdnimi delci (npr. kovinski odrezki).
  • Kompaktna izvedba in robusten material za najboljšo prenosno uporabo.
  • Proti olju odporen omrežni kabel omogoča maksimalno prilagodljivost uporabe in dolgo življenjsko dobo.
  • Sesalna cev je priključena na sesalno glavo prek 360° vrtljivega sesalnega priključka.
Industrijski sesalnik z 1 motorjem 1,2 kW in 40-litrsko posodo.

Obseg dobave:

S prekucnim ogrodjem in odvodno cevjo s prikazom nivoja napolnjenosti. Brez pribora. Primeren pribor najdete pod art. 078524, 078529 in 078533.

Opomba:

Različico s 100-litrsko posodo iz nerjavečega jekla najdete pod št. 078522 vel. IVR-L100DP v naši spletni trgovini.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Oznaka proizvajalca Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico