Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Varnostna spojka s cevnim priključkom, aluminij 6 mm

Št. art.: 080156 6

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranji ⌀ cevnega priključka 6 mm
Vrsta izdelka Spojka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 080156 6
Številka proizvajalca 120536

Opis

Izvedba:

Varnostna spojka s pritisnim gumbom NW 7,2. Pri sprožitvi se nastali tlak odzrači in spojko lahko sprostite brez udarcev cevi.

Standard:

Varnostna različica je v skladu z ISO-standardom DIN EN ISO 4414.