Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Spiralna najlonska cev, 1/4-colska, s spojko 2,5 m

Št. art.: 080100 2,5

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material Spiralna cev iz najlona
Zunanji ⌀ cevi 8 mm
Notranji ⌀ cevi 6 mm
Uporabna dolžina cevi 2,5 m
Barva modra
Priključek nastavka 1/4 col

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 080100 2,5
Številka proizvajalca 120491

Opis

Izvedba:

Cev, najlon, zato izredna povratna moč in majhne tlačne izgube.

Obseg dobave:

S po 1 hitro spojko in natičnim nastavkom.