{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pakiranje | Transportni kovček | |
Oznaka proizvajalca | KBH 25 | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Poraba moči | 1.200 W | |
Maksimalno število vrtljajev | 0 min-1 - 520 min-1 | |
Maksimalni ⌀ vrtanja v jeklo | 25 mm | |
Oblika vpenjala za orodja | QuickIN PLUS | |
Masa | 3,3 kg | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | < 2,5 m/s2 | |
Vrsta izdelka | Magnetni stroj za vrtanje z jedrom |
Številka izdelka | 075130 72710161 | |
Številka proizvajalca | 72710161000 |