{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pakiranje | Transportni kovček | |
Oznaka proizvajalca | AMM 500 PLUS TOP | |
Vpenjalo za orodje | Starlock, Starlock Plus | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih akumulatorjev | 2 | |
Napetost akumulatorja | 18 V | |
Kapaciteta akumulatorja | 3 Ah | |
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Fein tip E 18 V | |
Število vibracij | 11.000 min-1 - 18.500 min-1 | |
Amplituda (vibracijsko gibanje) | 2 × 1,7 stopinj | |
Masa | 1,8 kg | |
Vrsta izdelka | Vibracijski brusilniki |
Številka izdelka | 077815 71293361 | |
Številka proizvajalca | 71293361000 |