{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pakiranje | Sistemski kovček (HD=Heavy Duty) | |
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Milwaukee tip B 12 V | |
Oznaka proizvajalca | M12FQID-202X | |
Število vključenih akumulatorjev | 2 | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Kapaciteta akumulatorja | 2 Ah | |
Napetost akumulatorja | 12 V | |
Maksimalni vrtilni moment v 1. stopnji | 50 Nm | |
Maksimalni ⌀ vijaka (8.8 − 12.9) | M14 | |
Število udarcev, stopnja 1 | 0 min-1 - 950 min-1 | |
Število udarcev, stopnja 2 | 0 min-1 - 2.200 min-1 | |
Število udarcev, stopnja 3 | 0 min-1 - 3.400 min-1 | |
Profil vpenjala za orodje | HEX (E 6,3) | |
Mere vpenjala za orodja | 1/4 col | |
Masa | 1,1 kg | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | 1,5 m/s2 | |
Tipična uporaba | Strong | |
Primerno za material | Jeklo | |
Vrsta izdelka | Udarni vijačnik |
Številka izdelka | 074014 M12FQID | |
EAN/GTIN | 4058546229184 | |
Številka proizvajalca | 4933464973 |