Akumulatorski udarni vijačnik M12FIW38

Št. art.: 074014 M12FIW38
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
  • Pakiranje: Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Milwaukee tip B 12 V

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Milwaukee tip B 12 V
Oznaka proizvajalca M12FIW38-422X
Število vključenih akumulatorjev 2
Napajanje Akumulatorska
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 2 Ah; 4 Ah
Napetost akumulatorja 12 V
Maksimalni vrtilni moment v 1. stopnji 339 Nm
Maksimalni ⌀ vijaka (8.8 − 12.9) M16
Število udarcev, stopnja 1 0 min-1 - 1.100 min-1
Število udarcev, stopnja 2 0 min-1 - 2.100 min-1
Število udarcev, stopnja 3 0 min-1 - 3.200 min-1
Profil vpenjala za orodje Zunanji 4-kotnik
Mere vpenjala za orodja 3/8 col
Masa 1,1 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN 1,5 m/s2
Tipična uporaba Heavy Duty
Primerno za material Jeklo
Vrsta izdelka Udarni vijačnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 074014 M12FIW38
EAN/GTIN 4058546225582
Številka proizvajalca 4933464613

Opis

Izvedba:

  • Robusten, zmogljiv akumulatorski udarni vijačnik FUEL™ z EC-motorjem POWERSTATE™ brez ščetk.
  • Dolga življenjska doba in visoka energijska učinkovitost.
  • Čvrsto kovinsko ohišje gonila in ergonomično oblikovan sredinski ročaj z mehko oblogo.
  • Prikaz napolnjenosti akumulatorja.
  • LED-osvetlitev delovnega območja.
  • Desni/levi tek, elektronska regulacija vrtljajev.
  • Elektronika REDLINK PLUS™ za edinstveno upravljanje moči.
  • DRIVE CONTROL™ omogoča hiter preklop med preklopnimi stopnjami z različnimi nastavitvami števila vrtljajev in vrtilnega momenta.
Z razcepnim obročkom.

Prednosti:

Vrhunski model FUEL™.

Obseg dobave:

Vklj. z 2 Li-ionskima akumulatorjema, polnilnikom akumulatorjev, HD-škatlo.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico