Akumulatorski udarni vijačnik 71150864

Št. art.: 074000 71150864
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
  • Pakiranje: Transportni kovček
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Fein tip E 12 V; Fein tip E 18 V

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Transportni kovček
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Fein tip E 12 V; Fein tip E 18 V
Oznaka proizvajalca ASCD 18-1000
Število vključenih akumulatorjev 0
Napajanje Akumulatorska
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Napetost akumulatorja 12 V; 18 V
Maksimalni vrtilni moment 1.050 Nm
Maksimalni ⌀ vijaka (8.8 − 12.9) M27
Število udarcev 0 min-1 - 2.200 min-1
Profil vpenjala za orodje Zunanji 4-kotnik
Mere vpenjala za orodja 3/4 col
Masa 3 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN 12,9 m/s2
Tipična uporaba Heavy Duty
Vrsta izdelka Udarni vijačnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 074000 71150864
EAN/GTIN 4014586891651
Številka proizvajalca 71150864000

Opis

Izvedba:

Zmogljiv akumulatorski udarni vijačnik z motorjem brez ščetk in 6-stopenjskim nastavljanjem vrtilnega momenta. Robustni, popolnoma kovinski udarni menjalnik in ergonomsko rokovanje zahvaljujoč mehki podlogi.
  • 3/4-colsko vpenjalo za 4-kotnik.
  • Maks. vrtilni moment 1.050 Nm.
  • Z vmesnikom MultiVolt.

Obseg dobave:

Brez akumulatorske baterije in polnilnika, vključno z L-BOXX.
Brez akumulatorja in brez polnilnika akumulatorjev, s transportnim kovčkom.

Opomba:

Ustrezne akumulatorske baterije, polnilnike in začetne komplete najdete pod št. 073851073866.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico