Kotni brusilnik GWS GWS17125SB

Št. art.: 077109 GWS17125SB
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
  • Pakiranje: Sistemski kovček (HD = Heavy Duty)

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Sistemski kovček (HD = Heavy Duty)
Oznaka proizvajalca GWS 17-125 SB
Napajanje Omrežno napajanje
Nazivna napetost 230 V
Poraba moči 1.700 W
Območje števila vrtljajev 2.800 min-1 - 11.500 min-1
Maksimalni ⌀ plošče 125 mm
Masa 2,3 kg
Posebnosti Inteligentni zavorni sistem
Vrsta izdelka Kotni brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 077109 GWS17125SB
EAN/GTIN 4059952576657
Številka proizvajalca 06017D0700

Opis

Izvedba:

Zmogljiv kotni brusilnik v kompaktni zasnovi z izboljšanim razmerjem med močjo in obsegom ročaja, predizbiro števila vrtljajev in inteligentnim zavornim sistemom
  • s predizbiro števila vrtljajev
  • Inteligentni zavorni sistem za hitro zaustavitev plošče med izklopom orodja in funkcijo Drop Control.
  • Nadzor povratnega udarca KickBack Control, zaščita pred ponovnim zagonom in stranski ročaj z nadzorom tresljajev Vibration Control za visoko zaščito uporabnika.

Obseg dobave:

Vključno z zaščitnim pokrovom z varovalom proti vrtenju, garnituro za vpenjanje in dodatnim ročajem
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico