{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | WS13125SXE | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Poraba moči | 1.300 W | |
Maksimalno število vrtljajev | 2.600 min-1 - 11.000 min-1 | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | 7,5 m/s2 | |
Maksimalni ⌀ plošče | 125 mm | |
Največja globina rezanja | 32 mm | |
Masa | 2,4 kg | |
Stikalo Totmann | ne | |
Blokada pred ponovnim zagonom | da | |
Posebnosti | M14, FIXTEC | |
Vrsta izdelka | Kotni brusilniki |
Številka izdelka | 077121 WS13125SXE | |
EAN/GTIN | 4002395151271 | |
Številka proizvajalca | 4935451309 |