M18BOS125-0 ACC.RANDOM ORBITALNI BRUSILNIK

Št. art.: 4933464228
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vibracijski brusilnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4933464228
EAN/GTIN 4058546221737
Številka proizvajalca 4933464228
L-število L00800 154

Opis

Opis:

  • 14.000-24.000 udarcev visokozmogljivega motorja MILWAUKEE™ za boljše odstranjevanje materiala
  • REDLINK® elektronika - zaščita pred preobremenitvijo stroja in baterije zagotavlja dolgo življenjsko dobo
  • 6stopenjska prednastavitev hitrosti za odstranjevanje specifičnega materiala
  • Prazni koš z vgrajenim filtrom
  • Lahka menjava brusilnega koluta
  • Največ 1, Teža 6 kg
  • Priloženi adapter ustreza vsem sesalnikom prahu MILWAUKEE™
  • Baterija REDLITHIUM® ponuja popolnoma usklajeno zasnovo, napredno elektroniko in dovajanje energije brez izgub za daljšo življenjsko dobo orodja in daljšo življenjsko dobo kot prejšnji modeli
  • 100 % sistemsko združljiva z vrsto izdelkov MILWAUKEE™-M18®
  • Priloženo: 2 lista za brušenje, vrečka za prah, adapter za odsesavanje prahu, podaljšek

Lastnosti:

  • Vključena baterija: ni vključena
  • Baterija: Li-ion
  • Zmogljivost baterije [Ah]: Ni vključenih baterij
  • Baterijski sistem: M18
  • Število baterij/polnilnih baterij: 0
  • Vrsta baterij/polnilnih baterij: Li-ion
  • Širina brusilnega kroga: 125
  • Technologija: Brusilna
  • Prestavljena hitrost: 12000
  • Priloženo: v škatli
  • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 1. 6 (M18 B5)
  • Teža z akumulatorjem: 1,6
  • Vključen polnilnik: polnilnik ni priložen
  • Na voljo je polnilna postaja: Ne
  • Volna hitrost [min_1]: 12.000
  • Varianta izdelka: M18 BOS125-0
  • Disk za brušenje , Velikost brusnega papirja [mm]: 125
  • Napetost [V]: 18
  • Standardna oprema: vrečka za prah, sesalni adapter, podaljšek, 2 x brusni papir

Obseg dobave:

2 brusilni listi, vrečka za prah, adapter za odsesavanje prahu, podaljšek

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor