Akumulatorski vrtalni vijačnik GSR1821

Št. art.: 070243 GSR1821
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
147 kosov na zalogi
  • Pakiranje: Sistemski kovček (L-Boxx)
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Bosch 18 V

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Sistemski kovček (L-Boxx)
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Bosch 18 V
Oznaka proizvajalca CNGA 18V-21
Napajanje Akumulatorska
Število vključenih akumulatorjev 2
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 2 Ah
Napetost akumulatorja 18 V
Izvedba motorja 4-polni enosmerni motor
Največji vrtilni moment v mehko 21 Nm
Maksimalni vrtilni moment v trdo 55 Nm
Območje vrtljajev v 1. stopnji 0 min-1 - 480 min-1
Območje vrtljajev v 2. stopnji 0 min-1 - 1.800 min-1
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave 1,5 mm - 13 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo 13 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les 35 mm
Masa 1,7 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN < 2,5 m/s2
Tipična uporaba Medium
Primerno za material les; Jeklo
Vrsta izdelka Vrtalni vijačnik
USP1 18 V, 4-polni motor na enosmerni tok
USP2 Območje vpenjanja hitre vpenjalne glave 1,5-13, z 2 akumulatorskima baterijama, v L-Boxx

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 070243 GSR1821
EAN/GTIN 3165140979412
Številka proizvajalca 06019H1008

Opis

Izvedba:

  • Kompakten, zmogljiv akumulatorski vrtalni vijačnik z desnim/levim tekom.
  • LED-svetilka za osvetlitev delovnega področja in prikaz stanja napolnjenosti akumulatorja.
  • Večstopenjska nastavitev zateznega momenta za natančno vijačenje.
  • Elektronska regulacija vrtljajev za natančno navrtanje in vijačenje.
  • Mehak ročaj.

Odlična ergonomičnost in prijetnejše rokovanje zaradi kompaktne izvedbe. Zavora motorja za natančno delo.

Prednosti:

Zaščita Electronic Motor Protection.

Obseg dobave:

Vklj. z 2 li-ionskima akumulatorjema, polnilnikom akumulatorjev in kovčkom L-BOXX.

Opomba:

Ustrezne nadomestne akumulatorje, osnovne garniture in polnilnike akumulatorjev najdete od art. 073851 in art. 073863073867 naprej.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli