Izvedba:
Akumulatorski vrtalni vijačnik - za precizne rezultate vrtanja in vijačenja.
- Brezstopenjska elektronska regulacija vrtljajev za mehko in zanesljivo navrtanje in vijačenje, desni/levi tek.
- Robustno kovinsko ohišje gonila za dolgo življenjsko dobo.
- Dobra uravnoteženost mase in ergonomičnost z mehkimi vložki za neutrudljivo dolgotrajno uporabo.
- Izredno zmogljivi Li-ionski akumulatorji z nadzorom posameznih celic in prikazom napolnjenosti.
Zmogljiv 12V akumulatorski vijačnik z motorjem brez ščetk, 4-stopenjskim gonilom in snemljivo vrtalno glavo.- Motor brez ščetk FEIN PowerDrive, zmogljiv in brez vzdrževanja za maksimalno učinkovitost in življenjsko dobo.
- Sistem za hitro zamenjavo QuickIN.
- Snemljiva vrtalna glava v popolnoma kovinski izvedbi za izjemno obremenljivost v najtežjih pogojih.
- 4-stopenjsko kovinsko gonilo zagotavlja optimalno rezalno hitrost za vsak premer svedra.
- Vrtanje izvrtin 6 mm v kovino v 4. prestavi pri 2 500 vrt./min.
- Zmogljivo vrezovanje navoja v 1. prestavi.
- Optimalno število vrtljajev za samorezne vijake, stopenjske svedre ali vrezovanje navoja.
- Kompaktna izvedba dolžine 150 mm (brez vrtalne glave).
- Tehnologija FEIN SafetyCell. Ščiti akumulator in stroj pred preobremenitvijo, pregrevanjem in globokim praznjenjem.
- EC-motor brez ščetk, brez vzdrževanja s 30 % večjim izkoristkom v primerjavi z enosmernimi motorji in veliko stabilnostjo števila vrtljajev.
- Najmanjša obraba in do 10-kratna življenjska doba v primerjavi s standardnimi enosmernimi motorji.
- Patentirano 4-stopenjsko gonilo z neposrednim preklopom za zmogljivo vijačenje, vrtanje z optimalno prilagojenim številom vrtljajev in za vrezovanje navoja.
Mehanski izklop vrtilnega momenta, nastavitev v 20 stopnjah, dodatna vrtalna stopnja.
Mehanski izklop vrtilnega momenta, nastavitev v 20 stopnjah, dodatna vrtalna stopnja.
Obsežna garnitura za vrtanje, vrtanje navojev in vijačenje v kovinah.
Profesionalna garnitura navojnih svedrov, idealna za obdelavo kovin.
- Držalo za vijačne nastavke QuickIN (1/4-colsko) s praktičnim enoročnim upravljanjem in močnim neodimovim magnetom.
- Adapter z navojnim svedrom QuickIN z 2 vpenjalnima stročnicama za premer držala 4,5 in 6 mm za rezanje velikosti navojev M4/M5/M6/M8.
- Adapter za nasadne ključe QuickIN za vpenjanje 1/2-colskih nasadnih ključev s 4-kotnim vpenjalom.
Obseg dobave:
2 × 12 V/2,5 Ah Li-ionski akumulator, vrtalna glava, polnilnik akumulatorjev, zaponka za pas, transportni kovček.
vklj. s 1/4-colskim držalom QuickIN, adapterjem z navojnim svedrom QuickIN z 2 vpenjalnima stročnicama 4,5 in 6 mm, 1/2-colskim vpenjalom za 4-kotnik QuickIN
Opomba:
Primerne osnovne garniture (vsebujejo nadomestni akumulator in polnilnik akumulatorjev) najdete pod art.
073832, vel. 9260431701.