{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pakiranje | Transportni kovček | |
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Fein tip E 18 V | |
Oznaka proizvajalca | ABLS 18 1.6E | |
Število vključenih akumulatorjev | 0 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Napetost akumulatorja | 18 V | |
Število hodov | 4.000 min-1 | |
Maksimalna debelina jeklenega materiala 400 N/mm2 | 1,6 mm | |
Maksimalna debelina jeklenega materiala 800 N/mm2 | 1 mm | |
Polmer najmanjše krivulje | 15 mm | |
Rezalna hitrost | 5 m/min - 8 m/min | |
Širina reza | 0 mm | |
Masa | 2 kg | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | < 2,5 m/s2 | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Vrsta izdelka | Škarje za pločevino |
Številka izdelka | 078100 7130046 | |
Številka proizvajalca | 71300461000 |