Obiščite nas na Mednarodnem industrijskem sejmu v Celju 8.-11.4.2025

Mednarodni industrijski sejem

Najpomembnejši proizvajalci, nosilci ključnih blagovnih znamk in ponudniki storitev na področju orodjarstva, strojegradnje, industrije plastike, industrijske avtomatizacije, robotike, varjenja in rezanja, materialov in komponent ter naprednih tehnologij se bomo med 8. in 11. aprilom mudili na Mednarodnem industrijskem sejmu v Celju.

Mednarodni industrijski sejem je največji in najpomembnejši sejem teh dejavnosti v CEE regiji. Na sejmu bodo prisotni vsi, ki na tem področju kaj pomenijo v Evropi in tudi širše, ter želijo skleniti nove posle za svoje izdelke in storitve. Predstavljene bodo svetovne novosti, ki jih je zaradi velike vrednosti izredno težko videti kje drugje.

Obiščite nas na ZUNANJEM RAZSTAVNEM prostoru, pred DVORANO K, od 8. do 11. aprila 2025 v Celju

Na Mednarodnem industrijskem sejmu bomo ponovno predstavili visokokakovostne izdelke in domišljene rešitve za vzpostavitev sodobnih proizvodnih obratov. Z obiskom našega razstavnega prostora imate priložnost preizkusiti najnovejše novosti na področju tovarniške opreme in sistemov za izdajo blaga. Poleg tega lahko preizkusite popolno opremo za zaščito na delovnem mestu in še mnogo več.
Obiščite Hoffmann Group – naši strokovni svetovalci se veselijo vašega obiska!

IZPOLNITE OBRAZEC IN SI ZAGOTOVITE BREZPLAČNE VSTOPNICE >

Kaj bomo razstavljali na mednarodnem industrijske sejmu v Celju 2025?

Kaj boste lahko videli in preizkusili pri nas?

  • Merilni mikroskop MM1 – vrhunska natančnost pri merjenju vaših obdelovancev
  • Koordinatni merilni stroj CNC - Deltron, podjetja Vision
  • Drsni brusni stroj - GMT35 za avtomatizirano zaključno obdelavo
  • Tool24 – inteligentni avtomatski sistem za izdajo orodij in pripomočkov
  • Sodobne rešitve za optimalno urejenost in varnost
  • Zaščitna oprema – najnovejša zaščitna oblačila in pripomočki za vaše zaposlene

Nagradna igra na mednarodnem industrijske sejmu v Celju 2025

Obiščite nas in se potegujte za nogometno mizo GARANT

Med vsemi obiskovalci našega zunanjega razstavnega prostora pred halo K, ki se bodo prijavili na nagradno igro bomo izžrebali srečnega dobitniga nogometne mize GARANT.
Zmagovalec bo izžreban v ponedeljek, 14.4.2025.


V našem jubilejnem letu smo za vas pripravili številne zabavne aktivnosti in nagrade za obiskovalce

Orodja, izdelana samo za vas. To je GARANT - že 50 let.

GARANT je dopolnil 50 let: praznujte z nami!Več zabave na delovnem mestu: Ekskluzivne posebne izdaje orodja.Za prave oboževalce: omejena izdaja albuma z nalepkami GARANT z nagradno igro in ostalim reklamnim gradivom ob obletnici.GARANT prihaja k vam: Vabimo vas - pustite se presenetiti!

Hitro, preprosto in pametno: Tradicija HOLEX. Že 40 let.

Praznovanje pametnega: vedno je vredno!Ob 40. rojstnem dnevu HOLEX lahko pričakujte privlačne akcijske ponudbe in pametne nagradne igre.

10 Let izkušenj, inovacij in zaupanja - Hoffmann Group Slovenija

Letos praznujemo desetletje izkušenj, inovacij in zaupanja. V teh letih smo se razvili v vodilnega strokovnjaka v panogi, ki za vas in z vami premaguje izzive in ustvarja rešitve, ki nam vsem vsakodnevno zagotavljajo konkurenčno prednost.


Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico