Sveder iz karbidne trdine GARANT Uni Hero

Univerzalen. Preprost. Edinstven.

Novi superjunak za vrtanje.

Največja univerzalnost in donosnost v enem orodju:

  1. Konveksno-konkavno ukrivljen glavni rezalni rob
    - Optimalno lomljenje odrezkov in kar najboljša stabilnost pri širokem spektru materialov.
    - Zanesljivo centriranje s povečano hitrostjo podajanja.
  2. Posebna geometrija utorov in polirani utori za idealno odstranjevanje odrezkov in maksimalno zanesljivost procesa pri različnih materialih.
  3. Trdna zasnova orodja preprečuje poškodbe orodja.
  4. Ultra gladek visokozmogljiv premaz TiAlSiN za učinkovito zmanjšanje obrabe in nastajanja nabranih robov.

Začetni portfelj:

  • Tipi:
    4 x D ( 122450 Oblika HA/ 122451 Oblika HB)
    6 x D ( 122700 Oblika HA/ 120701 Oblika HB)
    8 x D ( 123020 Oblika HA/ 123021 Oblika HB)

  • Vsa orodja imajo prehodno hlajenje.
  • Premer 2,5–16,00 mm.
  • Delni standard za naročanje vseh vmesnih velikosti (oznaka velikosti -X).

Uporaba v skoraj vseh skupinah materialov ISO.*

*razen težke strojne obdelave > 55HRC.
V omejenem obsegu primerno za superzlitine in aluminij z dolgimi odrezki.
ISO S: Aplikacija se osredotoča na titan.


Kako vzpostavite stik z nami

Bi radi rezervirali svetovanje z našimi strokovnjaki ali oddali naročilo?
Veselimo se vašega klica.

Stopite v stik

Storitev ponovnega brušenja vaših orodij

Želite doseči polno zmogljivost vaših svedrov ali rezkalnikov v njihovi originalni geometriji? Z do 85-% prihrankom pri stroških?

Odkrijte našo storitev ponovnega brušenja

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico