{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Spol | moški | |
Sestava tkanine | 99 % poliester; 1 % karbonska vlakna | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 235 g/m2 | |
Pranje | 95 °C pisano perilo | |
Oblačila v skladu z | DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti | |
Barva | antracitna | |
Konfekcijska velikost DE | 54 | |
Standard | EN 13034 | |
Vrsta izdelka | Delovne hlače za zaščito pred kemikalijami |
Številka izdelka | 091537 54 | |
EAN/GTIN | 4050274250089 | |
Številka proizvajalca | 7131042-39 |